Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0750-038A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0750-038A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801043
Fabricant :7781789
EAN :7323224677456
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe38,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe38,8 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialn multicouche (pvd)
Tolérance+0,006 à +0,021
Rapport Diamètre / longueur de percage5,1733
Angle d'hélice30 °
Affûtage3 reaffûtages max
Queueh6
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier au carbone faible, acier allié, fonte grise (fc), fonte ductile (fcd), acier inoxydable austénitique
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
238,55 € HT
/ unité
286,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h