Foret hélicoïdal GISS Cutline 861375
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861375
Rubix :G600-0500380
EAN :3660338161827


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 175 mm |
| Longueur de coupe | 115 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS - D.8,7 TAILLE MEULE - SERIE LONGUE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série longue
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 175 mm |
| Longueur de coupe | 115 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 340 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 8,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,45 € HT
/ 5 unités
119,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h