Foret hélicoïdal Hausmann Werkzeuge 13-100

Foret hélicoïdal HSS cobalt à queue cylindrique avec pilote coupant monobloc

Voir les informations techniques

Références

Hausmann Werkzeuge :13-100
Rubix :D571-0835625
FORET HSS COBALT AVEC PILOTE - 2 ,5X3,26

Résumé technique

Diamètre de perçage2,5 mm
Type de tigecylindrique

Détails articles : FORET HSS COBALT AVEC PILOTE - 2 ,5X3,26


Conçu pour un perçage de haute précision dans le titane, l'acier inoxydable, les matériaux traités thermiquement et les alliages d'aluminium. Perçages précis et alésage pouvant être éliminé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,5 mm
Type de tigecylindrique
17,62 HT
/ unité
21,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours