Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0940-080A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0940-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779764
Fabricant :8151310
EAN :7323226355468
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,4 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe96 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,4 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe96 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Affûtageservice de réaffûtage et de recoating (ré-application du revêtement) disponible ; démarré en décembre 2019
Queuecylindrique (tolérance h6)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h