Foret hélicoïdal Sorma Tools 3520HL0800
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3520HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3520HL0800
Rubix :C326-0670027


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 175 mm |
| Longueur de coupe | 122 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 20XD 8.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
20xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 175 mm |
| Longueur de coupe | 122 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,21 € HT
/ unité
459,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h