Foret hélicoïdal Tivoly 81400610300
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - LEFT HAND 8140061
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81400610300
Rubix :0045-0227384
EAN :3221910879389



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
Détails articles : FORET 3 COURT QC 8140061 HSS GAUCHE
Foret HSS taillé meulé queue cône morse court | T LINE
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,90 € HT
/ 10 unités
137,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h