Foret hélicoïdal Mapal M6108-1380AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-1380AE
Rubix :6452-0652894
Fabricant :30531685


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 13,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,42 € HT
/ unité
481,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours