Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1280-104A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1280-104A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832117
Fabricant :8421336
EAN :7323227467030


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 202 mm |
| Longueur de coupe | 151 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 202 mm |
| Longueur de coupe | 151 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,182 |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) - métrique : 14 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages super-résistants à base de nickel (hrsa) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 182,66 € HT
/ unité
1 419,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h