Foret hélicoïdal Tivoly 11455010950
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - TC -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11455010950
Rubix :0045-0376636
EAN :3221910840020



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 81 mm |
Détails articles : FORET TC COURT QC 9,5 1145501 HSSE5 TAILLE MEULE CYL
Foret HSSE5 taillé meulé cylindrique extra-court | T LINE
Applications
Perçage des aciers et aciers inoxydables austénitiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 81 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,80 € HT
/ 5 unités
68,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h