Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0570-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0570-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779967
Fabricant :8151176
EAN :7323226354126
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage5,7 mm
Longueur totale87 mm
Longueur de coupe29,4 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,7 mm
Longueur totale87 mm
Longueur de coupe29,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1939
Angle d'hélice28,705866 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p : aciers non alliés, aciers faiblement carbonés, aciers faiblement alliés, aciers fortement alliés et aciers moulés)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,53 HT
/ unité
244,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h