Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1325-040A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1325-040A1-SM 1210
Rubix :0033-0737861
Fabricant :7782477
EAN :7323224681392
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage13,25 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,25 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementaltin (revêtement multicouche)
Toléranceh9 ; tolérance diamètre du foret (m7) pour 10 < dc ≤ 18 : +0,007 à +0,025
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
623,78 € HT
/ unité
748,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h