Références
Sutton :D3260360
Rubix :S748-0503624
EAN :9311963458069




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Détails articles : FORET 3,6 COURT 5XD R30 D326 N DIN6537-HA VHM ALCRN
- Convient pour les matériaux jusqu'à 1400N/mm².
- Micro géométrie et traitement de surface pour un contrôle. optimal des copeaux.
- AlCrN pour une durée de vie maximum.
- Micro géométrie et traitement de surface pour un contrôle. optimal des copeaux.
- AlCrN pour une durée de vie maximum.
Applications
Convient pour les matériaux jusqu'à 1400N/mm². Micro géométrie et traitement de surface pour un contrôle optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximum.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,32 € HT
/ unité
78,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours