Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-1

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-1
Rubix :4145-0823853
Fabricant :5058462
EAN :4031132000855
FORET 1 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage1 mm
Longueur totale34 mm
Longueur de coupe12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 1 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1 mm
Longueur totale34 mm
Longueur de coupe12 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue1 mm
49,00 € HT
/ 10 unités
58,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours