Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-9

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques
Références
Walter Titex :A1211-9
Rubix :4145-0823855
Fabricant :5058860
EAN :4031132128115
FORET 9 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE5
Résumé technique
Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale125 mm
Longueur de coupe66 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 9 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE5


Disponible en coffret

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale125 mm
Longueur de coupe66 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 388
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,85 HT
/ 5 unités
64,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours