Foret hélicoïdal Tivoly 11454110200
Foret Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - FURIUS
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11454110200
Rubix :0045-0503917
EAN :3221912042750



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : FORET M CYL FURIUS 2 1145411 HSS REVETU FUSIO-COURT
FURIUS | FORET HSS REVETU FUSIO | taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix.
Applications
Perçage des aciers < 950 N/mm². Vitesse, durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,50 € HT
/ 10 unités
40,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours