Foret hélicoïdal Sutton D1530700

Foret extra-court - R40 VA D153

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1530700
Rubix :S748-0503335
EAN :9311963372426
FORET 7 EXTRA COURT D153 STUB VA HSS-CO. TIALN B/MAGIC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage7 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 7 EXTRA COURT D153 STUB VA HSS-CO. TIALN B/MAGIC


Utilisation : Acier inoxydable
Particulièrement adapté au perçage des aciers inoxydable austénitique sur machine.
Foret extra court HSS-Co, revêtu TiAlN pour une meilleure durée de vie, hélice à 40°. Géométrie VA. Affûtage 4 facettes.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe34 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh7
Angle d'hélice40 °
Matière à usinermatériaux type inox
Angle de pointe120 °
Diamètre queue8 mm
68,11 € HT
/ unité
81,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h