Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-1.2

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-1.2
Rubix :4145-0083856
Fabricant :5058482
EAN :4031132001074
FORET 1,2 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage1,2 mm
Longueur totale38 mm
Longueur de coupe16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 1,2 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-1.2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,2 mm
Longueur totale38 mm
Longueur de coupe16 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue1,2 mm
38,70 € HT
/ 10 unités
46,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours