Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1110-098A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1110-098A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779669
Fabricant :8151372
EAN :7323226356083


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur de coupe | 115 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur de coupe | 115 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,162162 |
| Angle d'hélice | 28,213 ° |
| Affûtage | ha |
| Queue | 12 h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,10 € HT
/ unité
916,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h