Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0470-018A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0470-018A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780031
Fabricant :8150883
EAN :7323226351194


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 14,6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 14,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,106 (ratio l/d d’après la donnée produit) |
| Angle d'hélice | 33,2746 ° |
| Affûtage | ha |
| Queue | queue cylindrique ø6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (iso p) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h