Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2800-336A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-2800-336A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776286
Fabricant :8173316
EAN :7323226458466


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 36,5 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 36,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | alticrn (pvd) |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 12 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | din6535-ha (queue cylindrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | iso p, iso m, iso k, iso n, iso s, iso o, iso h |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,52 € HT
/ unité
649,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h