Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K324-1200-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K324-1200-XB 1730
Rubix :0033-0806279
Fabricant :8213475
EAN :7323226616347


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 73 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 73 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 35,5 ° |
| Affûtage | carré, coupe centrale |
| Queue | queue cylindrique |
| Matière à usiner | pour matériaux des groupes p, m, k, n, s |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,40 € HT
/ unité
251,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours