Foret hélicoïdal Walter Titex A1149XPL-7

Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1149XPL-7
Rubix :4145-0266809
Fabricant :5236456
EAN :4031132264738
FORET 7 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE

Résumé technique

Diamètre de perçage7 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 7 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE


Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1149XPL-7

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe22 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue7 mm
40,52 HT
/ unité
48,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours