Foret hélicoïdal GISS Cutline 880985

Foret HSSE5 - Gold

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :880985
Rubix :G600-0653404
FORET HSSE5 - GOLD - 17/32 TAILLE MEULE - ANSI
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage13,49 mm
Longueur totale108 mm
Longueur de coupe160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET HSSE5 - GOLD - 17/32 TAILLE MEULE - ANSI


Foret HSS Cobalt 5% finistion GOLD, queue cylindrique, série courte. Dimensions Impérial. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,49 mm
Longueur totale108 mm
Longueur de coupe160 mm
Type de tigecylindrique
339,50 HT
/ 10 unités
407,40 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours