Foret hélicoïdal Sutton D1550450

Foret extra-court - R40 UNI D155

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1550450
Rubix :S748-0503158
EAN :9311963411378
FORET 4,5 EXTRA COURT D155 STUB R40 UNI DIN1897 SPM TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale58 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 4,5 EXTRA COURT D155 STUB R40 UNI DIN1897 SPM TIALN


Utilisation : Universelle et pour les aciers jusqu’à 1500N/m² (45Hrc)
Foret HSS fritté. Revêtu : TiALN. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : 4 facettes forme B.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale58 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Norme din~din 1897
Revêtementtialn
Toléranceh7
Angle d'hélice40 °
Matière à usineruniversalité des matériaux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue6 mm
57,83 HT
/ unité
69,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours