Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1587-041A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1587-041A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800845
Fabricant :7781526
EAN :7323224675223


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,87 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,87 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 2,8355 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés (iso p, m, k, h) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,60 € HT
/ unité
783,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h