Foret hélicoïdal Tivoly 81400310500
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - ALTAÏS -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81400310500
Rubix :0045-0075861
EAN :3221910841959



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
Détails articles : FORET 5 COURT QC 8140031 HSS ELLIPTIC
ALTAIS | Foret HSS taillé meulé cylindrique court. Affûtage Elliptic.
Applications
Perçage des aciers < 950 N/mm². Confort, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,80 € HT
/ 10 unités
70,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h