Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0880-044A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0880-044A1-GM X1BM
Rubix :0033-0802036
Fabricant :7781712
EAN :7323224676688


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 45,6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 45,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,182 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | géométrie -gm : type de pointe amincie + nouvelle géométrie de pointe (angles de dégagement affinés) ; préparation d’arête renforcée. |
| Queue | din 6535-ha (queue cylindrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés (hrsa et alliages non ferreux également). |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,21 € HT
/ unité
425,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h