Références
Roebuck :869277
Rubix :C600-0594928
EAN :3660338230332


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 175 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Documents
Détails articles : FORET G-COIL POUR M12X1,75 DIAM. 12,5
Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 175 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,29 € HT
/ unité
45,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h