Foret hélicoïdal Tivoly 82439210210
Forets Carbure HM pour le métal - forets monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :82439210210
Rubix :0045-0227223
EAN :3221910809447
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : FORET 2,1 NORM. QC 8243921 HM DIN338 MONOBLOC
Foret Carbure monobloc court.
Applications
Pour matériaux abrasifs, bonne évacuation des copeaux, rentabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 2,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,84 € HT
/ unité
34,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


