Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1180-059A0-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-1180-059A0-XMGC34
Rubix :0033-0763626
Fabricant :6241159
EAN :26241159
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage11,8 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,8 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56,8 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage4,81356
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
226,18 HT
/ unité
271,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours