Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0320-016A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0320-016A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780122
Fabricant :8151074
EAN :7323226353105
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage3,2 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,2 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh8 - h9 ; m7, +0,004 à +0,016 (pour 3<dc≤6)
Rapport Diamètre / longueur de percagel/d = 3
Angle d'hélice29,184 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
217,96 € HT
/ unité
261,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h