Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1050-033A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1050-033A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800927
Fabricant :7781616
EAN :7323224675926


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 33,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 33,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,181 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | briseur de copeaux gm |
| Queue | din 6535-ha |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s, h |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,05 € HT
/ unité
362,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h