Foret hélicoïdal Sutton D1511700

Foret extra-court - CNC D151

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1511700
Rubix :S748-0503057
EAN :9311963422039
FORET 17 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage17 mm
Longueur totale119 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 17 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN


Revêtement TiAlN.

Applications

Pour matériaux ayant une dureté jusqu'à 1200 N/mm²
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage17 mm
Longueur totale119 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh9
Angle d'hélice40 °
Matière à usinerusage général
Angle de pointe130 °
Diamètre queue20 mm
241,64 HT
/ unité
289,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours