Foret hélicoïdal Tivoly 11400111500
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 -
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tivoly :11400111500
Rubix :0045-0193567
EAN :3221910064570



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 169 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
Documents
Détails articles : FORET 15 COURT QC 1140011 HSS
001 | Foret HSS taillé meulé cylindrique court.
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 169 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,05 € HT
/ 5 unités
258,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours