Foret hélicoïdal Walter Titex A1148-2.5
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1148-2.5
Rubix :4145-0082375
Fabricant :5057164
EAN :4031132071145

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 14 mm |
Détails articles : FORET 2,5 EXTRA COURT QC A1148 130DEG UFL DIN1897 HSSE UE10
Sans traitement jusqu'à 1,9 mm
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1148-2.5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 14 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1897 |
| Revêtement | oui |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 € HT
/ 10 unités
86,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours