Foret hélicoïdal Tivoly 90200111250
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - R -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :90200111250
Rubix :0045-0076440
EAN :3221910813963



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Détails articles : FORET 12,5 COURT EUR QC 9020011 HSS LAMINE EUROPE
R | Foret HSS laminé cylindrique court.
Applications
Produit de gamme standard idéal pour un usage occasionnel. Foret HSS laminé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,55 € HT
/ 5 unités
57,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h