Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1600-062A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1600-062A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779528
Fabricant :8151467
EAN :7323226357035
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage16 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage16 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe83 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,26
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (types iso p : acier non allié, faible teneur en carbone, faiblement/fortement allié, acier moulé)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue16 mm
889,98 € HT
/ unité
1 067,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h