Références
Ruko :215125
Rubix :8554-0232940
EAN :4007140033161

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYP.VA QC 12,5 215 HSS-CO5 DIN338
Foret à haut rendement puissant pour les coupes à droites, avec résistance élevée aux températures. Idéal pour percer les aciers extrêmement stables et résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur. HSS Co 5: Acier rapide avec 5 % de cobalt. Excellente tenue aux températures élevées, idéal pour le perçage dans les inox et les matériaux difficiles à usiner d'une dureté allant jusqu'à 1100 N/mm².
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Diamètre queue | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,22 € HT
/ unité
39,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h