Foret hélicoïdal Ruko 258090
Foret DIN 338 TL 3000 HSS Co 5%, taillé meulé
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :258090
Rubix :8554-0516919
EAN :4007140121172

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : FORET METAUX TL3000 QC 9 258 HSS-G DIN338
Foret robuste en acier rapide, avec âme renforcée et goujures paraboliques pour une évacuation optimale des copeaux. Aff ûtage de la pointe : dépouille conique. Amincissement : à partir de 3 mm de diamètre. Aff ûtage en croix selon DIN 1412 C. Angle de pointe : 130°. Angle d'hélice : 40°. Tolérance sur le diamètre : h8. Coupe à droite. Vendu en emballage plastique.
Applications
Ce foret convient particulièrement pour le perçage de trous profonds dans les matériaux à copeaux moyens et longs. Peut remplacer les forets types W, H et VA.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,65 € HT
/ unité
21,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h