Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0555-017A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0555-017A1-SM 1210
Rubix :0033-0737969
Fabricant :7574702
EAN :7323223766717


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,55 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,55 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,315 |
| Angle d'hélice | 28,1 ° |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages résistants à la chaleur (hrsa), alliages de titane (iso s) et autres matériaux difficiles (ex. inconel) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,54 € HT
/ unité
283,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours