Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1350-040A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1350-040A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779580
Fabricant :8151034
EAN :7323226352702
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin+tisin (pvd)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,338
Angle d'hélice29,0995 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
487,81 € HT
/ unité
585,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours