Foret hélicoïdal Ruko 214035

Foret DIN 338 type N HSS G

Voir les informations techniques
Références
Ruko :214035
Rubix :8554-0224209
EAN :4007140021267
FORET METAUX TYPE N QC 3,5 214 HSS-G DIN338
Résumé technique
Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de coupe39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 3,5 214 HSS-G DIN338


Foret en acier rapide, taillé meulé. Très bonnes concentricité et précision. Excellentes performances de coupe. Auto-centrant grâce à son affûtage en croix. Nécessite moins d'effort d'avance. Foret en acier rapide taillé meulé, pour le perçage dans les matériaux tendres à copeaux longs tels que aluminium, cuivre, plastiques ou bois. Goujures larges.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de coupe39 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Toléranceh8
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue3,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,61 HT
/ unité
1,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h