Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0640-033A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0640-033A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832370
Fabricant :8421065
EAN :7323227464336
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage6,4 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe33,16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,4 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe33,16 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,1813
Angle d'hélice30 °
Affûtagesd
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha), diamètre 8
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinersuperalliages résistants à la chaleur à base de nickel (hrsa)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
343,37 € HT
/ unité
412,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h