Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0570-017A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0570-017A1-SM 1210
Rubix :0033-0737964
Fabricant :7782456
EAN :7323224681187
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage5,7 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,7 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementaltin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,087719
Angle d'hélice28,7 °
Affûtagepointe symétrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages résistants à la chaleur et alliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
237,31 € HT
/ unité
284,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h