Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1400-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1400-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779566
Fabricant :8151443
EAN :7323226356793
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe104,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe104,7 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,35
Angle d'hélice29,993 °
Queuedin 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineraciers à copeaux longs et courts (aciers non alliés, faibles teneurs en carbone, faiblement alliés, fortement alliés et aciers moulés)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
582,41 € HT
/ unité
698,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h