Foret hélicoïdal GISS Cutline 861184
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861184
Rubix :G600-0500192
EAN :3660338159947


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS-CO5 - GOLD - D.4,0 TAILLE MEULE - QUEUE MEPLAT
Foret cylindrique - HSS Co5% - Taillé meulé - Queue méplat - GOLD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 w |
| Revêtement | gold |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / non ferreux |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,40 € HT
/ 10 unités
49,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h