Foret hélicoïdal Sutton D1030200

Foret courts - TiNite D103

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1030200
Rubix :S748-0529996
EAN :9311963367552
FORET 2 COURT JOBBER D103 DIN338 HSS TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale49 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 2 COURT JOBBER D103 DIN338 HSS TIN


Les forets Sutton Tools TiNite® sont destinés au perçage haute performance. Dure jusqu'à 6 fois plus longtemps que les forets HSS standard.

Applications

Pour percer le métal et les aciers alliés plus résistants tels que l'acier, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, l'aluminium et la fonte.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale49 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtin
Toléranceh8
Angle d'hélice30 °
Matière à usinerusage général
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue2 mm
3,82 HT
/ unité
4,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h