Foret hélicoïdal Spartex 863957
Foret cylindrique laminé - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :863957
Rubix :C600-0522575
EAN :3660338184222


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 53 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS LAMINE - DIAM.2,4
Idéal pour une utilisation classique en maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 53 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 2,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,30 € HT
/ 10 unités
13,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h