Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 863.1-0637-039B1-MSH10F
Foret carbure monobloc CoroDrill® 863
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :863.1-0637-039B1-MSH10F
Rubix :0033-0759806
Fabricant :6882112
EAN :7323220338924




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,373 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152,4 mm |
| Longueur de coupe | 25,49 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 863
Foret carbure monobloc CoroDrill® 863
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,373 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152,4 mm |
| Longueur de coupe | 25,49 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,99969 |
| Affûtage | standard |
| Queue | filetée |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | composites, aluminium, titane, superalliages réfractaires et aciers inoxydables |
| Angle de pointe | 135 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,92 € HT
/ unité
719,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours