Foret hélicoïdal Tivoly 11452010590
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - T -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11452010590
Rubix :0045-0774627
EAN :3221910838454



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET 5,9 COURT EUR QC 1145201 HSS MEULE CYLIND T-LINE L93
T | Foret HSS taillé meulé cylindrique court | T LINE
Applications
Perçage des aciers et des fontes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 5,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 € HT
/ unité
3,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h